- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ryobi ナイロン カッターのおすすめ人気ランキング
ryobi ナイロン カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新92件の「ryobi ナイロン カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 草刈り機 ナイロン コード」、「ツインバード フリーザー」、「ナイロンローター」などの商品も取り扱っております。
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
1個
¥899税込¥989
当日出荷
●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です
●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm)
●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです
●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます
●刈った草がかかりにくい右回転仕様です
●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます
用途芝・柔らかい草の刈り込み、キワ刈り、フチ刈り消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])11000付属品ナイロンカッター(直径1.65mm×7m)×1・保護メガネ×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・エッジガイド(ネジワッシャー付)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1材質ハウジング:ABS/ハンドルシャフト:アルミ/ナイロンコード:ナイロン電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25型番AK-3710電源(単相/V)100刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.27MB)
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)適合機種AK-3000
1個
¥3,500税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です
●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます
●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200。(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.26MB)刈刃外径(Φmm)200
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7関連資料(1.54MB)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
安全ロータです。
付属品ナイロンコード10本付トラスコ品番374-9428適合機種AK-3000
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
1巻
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
1個
¥2,988税込¥3,287
翌々日出荷
京セラインダストリアルツールズ巻き付き防止カッター
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥659税込¥725
当日出荷
京セラインダストリアルツールズナイロンコード(ガラススパイラル)
鋭い切れ味、静音のダブルの効果
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698税込¥1,868
当日出荷